{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 144 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 120-144-16R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 146,2 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 120-144-16R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 12 | |
EAN/GTIN | 7291075297003 | |
Tillverkarens nummer | 3202753 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 12
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 406,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 921,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 512,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 144 mm | 144 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |