{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 150-180-20R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 182,7 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 150-180-20R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 15 | |
EAN/GTIN | 7291075297072 | |
Tillverkarens nummer | 3202848 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 15
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 033,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
6 284,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 15 mm - 15,9 mm | 15 mm - 15,99 mm |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |