{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 156 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 130-156-16R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 158,4 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 130-156-16R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 13 | |
EAN/GTIN | 7291075297058 | |
Tillverkarens nummer | 3202846 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 13
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 808,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 808,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 009,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
6 575,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm | 50 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |