{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Effektiv längd L1 | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Spännskruv | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
totallängd L | 232 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231620 13 | |
EAN/GTIN | 4045197687630 | |
Tillverkarens nummer | 231620 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill grundelement 13 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 834,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 036,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
6 604,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 48 | 50 | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |