{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 312 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
totallängd L | 409 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197688774 | |
Tillverkarens nummer | 231620 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill grundelement 25 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
10 327,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
9 394,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
10 353,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |