HiPer-Drill grundelement, 10×D, ⌀ DC: 13mm

Art-nr.: 231617 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 10×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
Utförande 10×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 13 mm - 13,49 mm
Effektiv längd L1 135 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
Spännskruv 231999 7IP (0,6 Nm)
totallängd L 205 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231617 13
EAN/GTIN 4045197868121
Tillverkarens nummer 231617 13

Benämning

Utförande:

  • Mycket höga matningshastigheter och maximala prestanda tack vare utforming av geometri och val av substrat och beläggning.
  • Exakt placering av skärets arbetsposition tack vare v-slipad vändskärsficka och säker fastspänning genom mitthålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd.
  • Skaftstöd för högsta stabilitet under användning.

Polerat spånutrymme.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.
Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spännskruven ska bytas vid vart femte skärinsatsbyte.
Sänk matningsvärdena f med 10 % och vc–värdena med 30 %.
För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen