{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 10×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 24 mm - 24,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
totallängd L | 346 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231617 24 | |
EAN/GTIN | 4045197869050 | |
Tillverkarens nummer | 231617 24 |