{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 336 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 280-336-32R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 341,1 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 280-336-32R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 28 | |
EAN/GTIN | 7291075297256 | |
Tillverkarens nummer | 3260250 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 28
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
12 220,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
11 655,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 28 mm - 28,9 mm | 28 mm - 28,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |