{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 264 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 220-264-25R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 268 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 220-264-25R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 22 | |
EAN/GTIN | 7291075297133 | |
Tillverkarens nummer | 3202855 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 22
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
9 354,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
8 977,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |