{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 168 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 140-168-16R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 170,6 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 140-168-16R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 14 | |
EAN/GTIN | 7291075297065 | |
Tillverkarens nummer | 3202847 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 14
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 808,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
6 123,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |