{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 372 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 310-372-32R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 377,6 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 310-372-32R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 31 | |
EAN/GTIN | 7291075297232 | |
Tillverkarens nummer | 3203568 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 31
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
14 610,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
12 317,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 31 mm - 31,9 mm | 31 mm - 31,99 mm |
Utförande | 12×D | 12×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |