{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 300-045-32A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 30 | |
EAN/GTIN | 7291075290653 | |
Tillverkarens nummer | 3203144 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 30
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
6 889,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
5 981,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 |
Effektiv längd L1 | 45 | 47 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |