{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 21 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 140-021-16A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 14 | |
EAN/GTIN | 7291075290509 | |
Tillverkarens nummer | 3202496 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 14
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
3 118,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 029,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D |
Skaftlängd Ls | 48 | 48 |
Effektiv längd L1 | 21 | 22 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |