{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 18 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 120-018-16A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 12 | |
EAN/GTIN | 7291075290486 | |
Tillverkarens nummer | 3202494 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 12
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 952,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
3 067,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
3 527,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 18 | 18,8 | 18,8 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |