{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 23 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 150-023-20A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 15 | |
EAN/GTIN | 7291075290516 | |
Tillverkarens nummer | 3202497 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 15
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 208,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 118,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 50 | 50 |
Effektiv längd L1 | 23 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |