{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 30 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 200-030-25A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 200-030-25A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 20 | |
EAN/GTIN | 7291075290615 | |
Tillverkarens nummer | 3202613 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 20
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 013,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 064,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 1,5×D | 1,5×D |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Paketborrning ;Tvärborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Effektiv längd L1 | 30 | 32 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |