{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 240-036-32A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 240-036-32A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 24 | |
EAN/GTIN | 7291075290578 | |
Tillverkarens nummer | 3202605 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 1,5×D, Storlek: 24
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
5 256,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 840,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |