{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 260-039-32A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 260-039-32A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 26 | |
EAN/GTIN | 7291075290639 | |
Tillverkarens nummer | 3203107 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 26
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
5 892,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
5 304,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Paketborrning ;Tvärborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Effektiv längd L1 | 39 | 41 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |