{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Effektiv längd L1 | 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 130-020-16A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 13 | |
EAN/GTIN | 7291075290493 | |
Tillverkarens nummer | 3202495 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 13
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 118,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 850,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 169,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 604,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 20 | 21 | 26 | 26 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |