ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 22

Art-nr: 231702 22
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
Utförande 1,5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 22 mm - 22,9 mm
Effektiv längd L1 33 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
ISCAR -artikelbeteckning DCN 220-033-25A-1.5D
tillverkarens beteckning DCN 220-033-25A-1.5D
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231702 22
EAN/GTIN 7291075290592
Tillverkarens nummer 3202609

Benämning

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740231790.

Leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

Anmärkning:

  • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
  • Ingen snabbmatning eller ändrad spindelrotationsriktning vid återgång.
  • Förborrning i konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 x DC krävs, minska matningen till 50 %.
  • För tvärborrade hål är den största tillåtna diametern lika med 1/4 av kärndiametern DC.
  • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckselementen.
  • in och utgångar vid upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
  • Beteckningskonvention: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exempel:
    Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 22

ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 22

på begäran
I lager
2 styck i lager
4 793,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 512,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Diameterområde Dc 22 ;22,9 22 ;22,99
Antal skär Z 2 2
Invändig ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766
Skaftlängd Ls 56 56
Effektiv längd L1 33 35
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen