{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 210-032-25A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 21 | |
EAN/GTIN | 7291075290608 | |
Tillverkarens nummer | 3202611 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 1,5×D, Storlek: 21
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 706,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 091,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm |
Effektiv längd L1 | 32 mm | 33 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |