{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 27 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 180-027-25A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 18 | |
EAN/GTIN | 7291075290547 | |
Tillverkarens nummer | 3202500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 1,5×D, Storlek: 18
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 539,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 577,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 539,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 790,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 27 mm | 29 mm | 36 mm | 36 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |