{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 41 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 270-041-32A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 27 | |
EAN/GTIN | 7291075290790 | |
Tillverkarens nummer | 3203647 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 27
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
6 288,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 381,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Paketborrning ;Tvärborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Effektiv längd L1 | 41 | 42 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |