{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 24 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 160-024-20A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 16 | |
EAN/GTIN | 7291075290523 | |
Tillverkarens nummer | 3202498 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 1,5×D, Storlek: 16
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 150,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 150,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 50 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |