{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Effektiv längd L1 | 26 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 170-026-20A-1.5D | |
tillverkarens beteckning | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231702 17 | |
EAN/GTIN | 7291075290530 | |
Tillverkarens nummer | 3202499 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 17
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 604,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 284,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 17 ;17,9 | 17 ;17,99 |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Paketborrning ;Tvärborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 |
Skaftlängd Ls | 50 | 50 |
Effektiv längd L1 | 26 | 27 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |