{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,25 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 3,25 | |
EAN/GTIN | 4045197771254 | |
Tillverkarens nummer | 122100 3,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 3,25mm
på begäran
I lager
164 styck i lager
123,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
131 styck i lager
136,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,25 mm | 3,25 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Typ | N | N |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | 18 mm |