{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197039354 | |
Tillverkarens nummer | 122100 3,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 3,4mm
på begäran
I lager
276 styck i lager
130,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
146,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
221,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |