{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,9 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197039200 | |
Tillverkarens nummer | 122100 1,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 1,9mm
på begäran
I lager
153 styck i lager
76,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
479 styck i lager
120,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v |