{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 3,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 4,5 mm | |
totallängd L | 23 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,7 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039088 | |
Tillverkarens nummer | 122100 0,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 0,7mm
på begäran
I lager
96 styck i lager
77,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
452 styck i lager
263,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
91,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
120,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skafttolerans | h7 | h6 | h7 | h7 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N | N |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | 0,02 mm/v | 0,01 mm/v | 0,01 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |