{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 51 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 13 | |
EAN/GTIN | 4045197040077 | |
Tillverkarens nummer | 122100 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort 13 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 235,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 422,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 691,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 13 | 13 | 13 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |