{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,3 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197039941 | |
Tillverkarens nummer | 122100 9,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr extra kort 9,3 mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
674,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
774,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skafttolerans | h7 | h7 |
Typ | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 | 26,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |