{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,9 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197039309 | |
Tillverkarens nummer | 122100 2,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 2,9mm
på begäran
I lager
231 styck i lager
118,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
134,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
163,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |