{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 3,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 24 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197039095 | |
Tillverkarens nummer | 122100 0,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort 0,8 mm
på begäran
I lager
481 styck i lager
78,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
92,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
213 styck i lager
122,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 24 | 24 | 24 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 5 | 5 | 5 |