{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197039996 | |
Tillverkarens nummer | 122100 9,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr extra kort 9,8 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
699,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
797,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 43 | 43 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,3 | 28,3 |