{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197039392 | |
Tillverkarens nummer | 122100 3,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 3,8mm
på begäran
I lager
81 styck i lager
150,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
172,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
249,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |