{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,1 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197039323 | |
Tillverkarens nummer | 122100 3,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 3,1mm
på begäran
I lager
306 styck i lager
122,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
136,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
201,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |