{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,05 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,05 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 2,05 | |
EAN/GTIN | 4045197771247 | |
Tillverkarens nummer | 122100 2,05 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 2,05mm
på begäran
I lager
94 styck i lager
86,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
99,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | 12 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |