{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,7 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122100 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039484 | |
Tillverkarens nummer | 122100 4,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, obelagd, ⌀ DC h7: 4,7mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
181,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
208,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
289,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |