{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,25 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,25 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 3,25 | |
EAN/GTIN | 4045197040398 | |
Tillverkarens nummer | 122160 3,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr extra kort 3,25 mm
på begäran
I lager
112 styck i lager
138,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
166 styck i lager
125,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 3,25 | 3,25 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 18 | 18 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 | 13,2 |