{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,7 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197040442 | |
Tillverkarens nummer | 122160 3,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 3,7mm
på begäran
I lager
108 styck i lager
159,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
141,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
231,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v |