{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 2,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040084 | |
Tillverkarens nummer | 122160 0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 0,5mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
685 styck i lager
261,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
76,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
120,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 20 mm | 38 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h6 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skafttolerans | h7 | h6 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | 0,02 mm/v | 0,01 mm/v | 0,01 mm/v |