{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,1 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,6 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197040329 | |
Tillverkarens nummer | 122160 2,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 2,6mm
på begäran
I lager
296 styck i lager
99,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
345 styck i lager
86,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
144,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | 0,05 mm/v | 0,05 mm/v |