{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,1 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197040688 | |
Tillverkarens nummer | 122160 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 6,1mm
på begäran
I lager
70 styck i lager
344,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
299,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
474,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |