{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040527 | |
Tillverkarens nummer | 122160 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 4,5mm
på begäran
I lager
145 styck i lager
190,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
166,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
187 styck i lager
264,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |