{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,2 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197040596 | |
Tillverkarens nummer | 122160 5,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 5,2mm
på begäran
I lager
204 styck i lager
265,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
115 styck i lager
233,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
118 styck i lager
357,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N |