{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040626 | |
Tillverkarens nummer | 122160 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort 5,5 mm
på begäran
I lager
208 styck i lager
270,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
202 styck i lager
237,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
363,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 28 | 28 | 28 |
Skaftdiameter Ds | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |