{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,25 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 30 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,25 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197040169 | |
Tillverkarens nummer | 122160 1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr extra kort 1,25 mm
på begäran
I lager
172 styck i lager
92,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
78,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Typ | N | N |