{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 6 | |
EAN/GTIN | 4045197040671 | |
Tillverkarens nummer | 122160 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 6mm
på begäran
I lager
232 styck i lager
283,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
425 styck i lager
248,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
305 styck i lager
389,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |