{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,1 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122160 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197040831 | |
Tillverkarens nummer | 122160 8,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 8,1mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
647,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
571,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
768,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,9 mm | 24,9 mm | 24,9 mm |