Cheie fixă dublă 8X9 mm

Cod articol: 610950 8X9
La cerere
În stoc
1.636 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 8 mm
Deschiderea cheii 2 9 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 136 mm
Lăţime maximă cioc b1 20 mm
Lăţime maximă cioc b2 22 mm
Înălţime maximă cioc h 4 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Suprafaţă cromate
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610950 8X9
EAN / GTIN 4045197159205
Număr producător 610950 8X9

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie fixă dublă  8X9 mm

Cheie fixă dublă 8X9 mm

La cerere
În stoc
1.636 livrabil imediat
2,26 €
La cerere
În stoc
1.417 livrabil imediat
2,02 €
La cerere
În stoc
1.213 livrabil imediat
1,48 €
La cerere
În stoc
3.688 livrabil imediat
3,90 €
Poziţie cioc 1 15 15 15 15
Poziţie cioc 2 15 15 15 15
Standard DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
Lungime cheie L 136 136 110 140
Deschiderea cheii 1 8 8 8 8
Deschiderea cheii 2 9 9 9 9
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături